Doppel-Ringschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb
Doppelringschlüssel tiefgekröpft
DPRGSHSL-METR-GEKRPFT-18X19
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
				
				
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität, tief gekröpft für schwierige Lagen, in zahlreichen Größen
Ergonomischer Doppel-Ringschlüssel für hohe Beanspruchung
- Der Doppel-Ringschlüssel sorgt durch seine tiefe Kröpfung 18° auf der Ringseite für eine effiziente Kraftübertragung auch an schwer zugänglichen Einsatzstellen
 - Das Design schont die Kräfte und spart Zeit
 
Normgerecht und besonders hochwertig
- Der Doppel-Ringschlüssel entspricht der DIN 838 / ISO 3318
 - Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl
 - Die Oberflächen sind matt verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen
 - Die Ringe sind zusätzlich poliert
 - Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
 - Die lange Verwendbarkeit des Doppel-Ringschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
 
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
![]()  | |
Schlüsselweite  | 18 x 19 mm  | 
Länge (L)  | 284 mm  | 
Ringdicke (a1)  | 11,3 mm  | 
Ringdicke 2 (a2)  | 11,8 mm  | 
Ringaußendurchmesser (d1)  | 28 mm  | 
Ringaußendurchmesser 2 (d2)  | 29,4 mm  | 
Höhe (h1)  | 30 mm  | 
Werkstoff  | Chrom-Vanadium-Stahl  | 
Oberfläche  | Verchromt  |