Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Doppel-Ringschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

Doppelringschlüssel tiefgekröpft
DPRGSHSL-METR-GEKRPFT-20X22
ZEBRA

Art.-Nr. 0713305202
EAN 4024835153614

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Doppel-Ringschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

Art.-Nr. 0713305202

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität, tief gekröpft für schwierige Lagen, in zahlreichen Größen

Ergonomischer Doppel-Ringschlüssel für hohe Beanspruchung


  • Der Doppel-Ringschlüssel sorgt durch seine tiefe Kröpfung 18° auf der Ringseite für eine effiziente Kraftübertragung auch an schwer zugänglichen Einsatzstellen

  • Das Design schont die Kräfte und spart Zeit


Normgerecht und besonders hochwertig


  • Der Doppel-Ringschlüssel entspricht der DIN 838 / ISO 3318

  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl

  • Die Oberflächen sind matt verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen

  • Die Ringe sind zusätzlich poliert

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des Doppel-Ringschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlüsselweite

20 x 22 mm

Länge (L)

296 mm

Ringdicke (a1)

11,8 mm

Ringdicke 2 (a2)

12,8 mm

Ringaußendurchmesser (d1)

31,2 mm

Ringaußendurchmesser 2 (d2)

33,1 mm

Höhe (h1)

31 mm

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche

Verchromt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen