Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
DPSTESHSL-METR-SW25X28
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Antrieb: 6kant, metrisch
- Norm: angelehnt an DIN 896
- Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl, massiv geschmiedet
- Oberfläche: matt verchromt
- Köpfe poliert
- Schaft: 6kant
Hinweis
6 x 7 mm bis 8 x 9 mm nicht durchgehend gebohrt, 10 x 11 mm bis 30 x 32 mm durchgehend gebohrt zur Einführung von langen Gewindestange
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Schlüsselweite | 25 x 28 mm |
Länge (L) | 205 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 34 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 37 mm |
Lochdurchmesser (d3) | 12 mm |
Schaftdurchmesser (d4) | 20 mm |