Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Doppel-Steckschlüssel

Doppelsteckschlüssel
DPSTESHSL-METR-SW30X32

Art.-Nr. 0714243032

EAN 4011231713238

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Doppel-Steckschlüssel

Art.-Nr. 0714243032

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Antrieb: 6kant, metrisch

  • Norm: angelehnt an DIN 896

  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl, massiv geschmiedet

  • Oberfläche: matt verchromt

  • Köpfe poliert

  • Schaft: 6kant
Hinweis

6 x 7 mm bis 8 x 9 mm nicht durchgehend gebohrt, 10 x 11 mm bis 30 x 32 mm durchgehend gebohrt zur Einführung von langen Gewindestange

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlüsselweite

30 x 32 mm

Länge (L)

210 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

41,5 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

44,5 mm

Lochdurchmesser (d3)

14 mm

Schaftdurchmesser (d4)

24 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen