Doppelendbohrer HSS WN Typ RN
Doppelendbohrer HSS WN Typ RN
DPENDBO-MET-AEDIN1897-HSS-D3,5MM
Art.-Nr. 063635
EAN 4011231530446
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Punktgenaues Bohren
Der stabile Spiralbohrer in extra kurzer Ausführung sorgt für ein punktgenaues Bohren.
Selbstzentrierend
Der Kreuzanschliff sorgt selbst auf Rundmaterialien für eine sehr gute Zentrierwirkung, welche ein Ankörnen/Pilotieren überflüssig macht.
Datenblätter(X)
Für Stahl
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
Durchmesser (Ø) | 3,5 mm |
Länge (l1) | 52 mm |
Spannutlänge (l2) | 14 mm |
Schneidstoff | HSS |
Typ | RN |
Spitzenwinkel | 130 Grad |
Standzeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Bohrlochgüte (Punktesystem) ( ) | 2 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten |
Bohrverhalten (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Selbstzentrierend | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!