Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Doppelfächerscheibe ähnlich DIN 6798, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 6798 ähnlich Stahl verzinkt
SHB-FAECH-DP-AEDIN6798-(A2K)-D10,2

Art.-Nr. 044610

EAN 4011231384704

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Doppelfächerscheibe ähnlich DIN 6798, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 044610

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Fächerscheiben gelten als quasi formschlüssige Sicherungselemente, die sich beim Festdrehen der Schraube oder Mutter mit der Oberfläche der Bauteile verriegeln.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M10

Innendurchmesser (d1)

10,2 mm

Außendurchmesser (d2)

26,1 mm

Höhe

2,7 mm

Stärke

0,9 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Ausführung

Innen- und Außengezahnt

DIN

6798 ähnlich

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen