Doppelfächerscheibe ähnlich DIN 6798, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 6798 ähnlich Stahl verzinkt
SHB-FAECH-DP-AEDIN6798-(A2K)-D14,2
Art.-Nr. 044614
EAN 4038898824527
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Fächerscheiben gelten als quasi formschlüssige Sicherungselemente, die sich beim Festdrehen der Schraube oder Mutter mit der Oberfläche der Bauteile verriegeln.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M14 |
Innendurchmesser (d1) | 14,2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 33,1 mm |
Höhe | 3 mm |
Stärke | 1,0 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Ausführung | Innen- und Außengezahnt |
DIN | 6798 ähnlich |