Doppelfixbride W-GFIXBDK 939
Doppelfixbride W-GFIXBDK 939
DBFIXBRID-(DIGA CS-2/3)-GFIXBDK-16
Art.-Nr. 0864939116
EAN 4046778658438
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passend für alle Würth DIGA® CS-Geräte
- Material HD-PE, halogenfrei
- Größere Festigkeit durch verstärkende Längsrippen
- Besserer Halt, da die Schellen nicht vorgelocht sind
- Geringere Lagerhaltung, da jede Größe zwei Rohrdurchmesser befestigen kann
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Schnelle Befestigung von Leerrohren (Stahlpanzer- und Kunststoffrohren), sowie für Rohre im Sanitär- und Heizungsbereich auf Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 12/15 ≤ C40/50) nach DIN EN 206 in Kalksandstein, Vollstein und Stahl.
![]() | |
Werkstoff | HDPE - Hochdichtes Polyethylen |
Farbe | Grau |
Länge (A) | 59 mm |
Breite (B) | 20 mm |
Abstand Bügel - Bügel (C) | 19 mm |
Geeignet für Rohraußendurchmesser min./max. (ØD) | 16-19 mm |