Doppelgelenk-Steckschlüssel
Doppelgelenk-Steckschlüssel POWERDRIV
DPSTESHSL-METR-GELENK-SW14X15MM
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Antrieb: POWERDRIV. 12kant Steckschlüssel
- Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl
- Oberfläche: mattverchromt
- Geometrie: beidseitig um 90° schwenkbar
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zum Einsatz bei engen Platzverhältnissen und Störkanten.
![]() | |
Schlüsselweite | 14 x 15 mm |
Länge (L) | 232 mm |
Griffbreite (b) | 15,5 mm |
Griffstärke (c) | 6,5 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 20 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 21,5 mm |