Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Doppelgelenk-Steckschlüssel

Doppelgelenk-Steckschlüssel POWERDRIV
DPSTESHSL-METR-GELENK-SW16X18MM

Art.-Nr. 0714244168

EAN 4047376066489

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Doppelgelenk-Steckschlüssel

Art.-Nr. 0714244168

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Antrieb: POWERDRIV. 12kant Steckschlüssel

  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

  • Oberfläche: mattverchromt

  • Geometrie: beidseitig um 90° schwenkbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Einsatz bei engen Platzverhältnissen und Störkanten.

Schlüsselweite

16 x 18 mm

Länge (L)

272 mm

Griffbreite (b)

18 mm

Griffstärke (c)

8 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

22,5 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

25 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen