Doppelgelenk-Steckschlüssel
Doppelgelenk-Steckschlüssel POWERDRIV
DPSTESHSL-METR-GELENK-SW17X19MM
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Antrieb: POWERDRIV. 12kant Steckschlüssel
- Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl
- Oberfläche: mattverchromt
- Geometrie: beidseitig um 90° schwenkbar
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zum Einsatz bei engen Platzverhältnissen und Störkanten.
![]() | |
Schlüsselweite | 17 x 19 mm |
Länge (L) | 274 mm |
Griffbreite (b) | 18 mm |
Griffstärke (c) | 8 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 24 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 26,5 mm |