Doppelgelenk-Steckschlüssel
Doppelgelenk-Steckschlüssel POWERDRIV
DPSTESHSL-METR-GELENK-SW8X9MM
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Antrieb: POWERDRIV. 12kant Steckschlüssel
- Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl
- Oberfläche: mattverchromt
- Geometrie: beidseitig um 90° schwenkbar
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zum Einsatz bei engen Platzverhältnissen und Störkanten.
![]() | |
Schlüsselweite | 8 x 9 mm |
Länge (L) | 175 mm |
Griffbreite (b) | 10,5 mm |
Griffstärke (c) | 5 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 12 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 13,5 mm |