Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Doppelgelenkzange

Doppelgelenkzange
DPGLKZANG-GBGN-(EXTRA-LANG)-L330MM

Art.-Nr. 071502 62

EAN 4045989450527

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Doppelgelenkzange

Art.-Nr. 071502 62

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bisher nicht gekannte Reichweiten, für Arbeiten an besonders schwer zugänglichen Stellen

Durchgang an sehr engen Stellen


Sehr schlanke Bauweise



Weite Öffnung der Zange bei minimaler Griffbewegung


Spezielles Doppelgelenk



Optimaler Korrosionsschutz


Mattverchromte Ausführung



Rutschfeste PVC-Griffhüllen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Greifen und Entfernen von Gegenständen in Baugruppen


Service, Reparatur und Instandhaltung an Motoren und Aggregaten


Installation und Demontage von Kabeln, Rohr- und Steckverbindungen

Länge (L)

330 mm

Länge Zoll (L)

13 in

Backenlänge (L3)

65 mm

Backendicke (T1)

10 mm

Backenspitzenbreite (W4)

4,5 mm

Backenbreite (W3)

17 mm

Backenspitzendicke (T2)

3 mm

Werkstoff Griff

Polyvinylchlorid

Ausführung

Abgewinkelt

Winkel der Backen

45 Grad

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen