Doppelhalter
Doppelhalter
DPHALT-M8X65
Art.-Nr. 08621203
EAN 4011231793117
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Datenblätter(X)
![]() | |
Lochabstand (LA) | 65 mm |
Langlochlänge (LL) | 24 mm |
Langlochbreite (LB) | 9 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser (G) | M8 |
Breite | 15 mm |
Dicke (t) | 5 mm |
Gewicht | 39 g |
Passend für Schraubengewinde | M8 |
Bruchkraft min. | 1400 N |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff | Stahl |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |