Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Doppelhalter

Doppelhalter
DPHALT-M8X85

Art.-Nr. 08621204

EAN 4011231793124

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Doppelhalter

Art.-Nr. 08621204

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einsatzgebiet z.B. Rohrmontage, Vorlauf-, Rücklauf

Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Lochabstand (LA)

85 mm

Langlochlänge (LL)

24 mm

Langlochbreite (LB)

9 mm

Gewindeart x Nenndurchmesser (G)

M8

Breite

15 mm

Dicke (t)

5 mm

Gewicht

51 g

Passend für Schraubengewinde

M8

Bruchkraft min.

1200 N

Oberfläche

Verzinkt

Werkstoff

Stahl

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen