Doppelkegelring für Fett-Zentralschmieranlagen
Doppelkegelring für Fett-Zentralschmieranlagen
ARM-ZSA-DOPPELKEGELRING-D6MM
Art.-Nr. 0884606215
EAN 4038898874089
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
Sind in Verbindung mit einer Überwurfschraube zu verwenden
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zum Anschluss einer Leitung an Anschlussstücke
![]() | |
Geeignet für Schlauchaußendurchmesser | 6 mm |
Länge (L) | 7 mm |
Werkstoff | Messing |