Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Doppelnippel

Doppelnippel aus Messing
DPNPL-MS-AG-G3/8XR3/8ZO

Art.-Nr. 0886000450

EAN 4046778450445

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Doppelnippel

Art.-Nr. 0886000450

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Messing, Trinkwasser geeignet

Anschlussgewinde

AG G 3/8 Zoll x AG R 3/8 Zoll

Nennweite DN

DN 8

Schlüsselweite (SW)

17 mm

Länge (L)

32 mm

Auflagefläche Dichtung min. (S1)

2 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen