Doppelnippel Zollgewinde
EN10242 N8 Temperguss feuerverzinkt
FITT-6KT-DPNPL-EN10242-N8-V-R1/2
Art.-Nr.
4988800734
EAN 4049557592558
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
EN 10242, Temperguss, TYP N8, feuerverzinkt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Anschlussgewinde | R 1/2 Zoll |
Länge | 44 mm |
DIN | 10242 |
Werkstoff | Temperguss |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Nennweite | 1/2 in |