Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Doppelnippel mit Konus Druckluft

Druckluft-Doppelnippel mit Konus
DPNPL-DL-KONUS-MS-G1/8XG1/4ZO

Art.-Nr. 0699614141

EAN 4038898964087

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Doppelnippel mit Konus Druckluft

Art.-Nr. 0699614141

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Messing
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Druckluftanschluss (A)

G 1/8 Zoll x G 1/4 Zoll AG

Schlüsselweite (SW)

17 mm

Länge (L)

21 mm

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Blank

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen