Doppelpilot Zunfthose
Zunfthose Doppelpilot
DOPPELPILOT BUHO SCHWARZ 27
Art.-Nr. M003123027
EAN 4250634359531
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die traditionellste aller Hosen ist die klassische Zunfthose. Diese qualitativ hochwertige Hose ist sehr robust, praktisch und komfortabel.
- Strapazierfähig, feuchtigkeitsabsorbierend
- 2 Vorder-, 2 Meterstabtaschen, Gesäßtasche
- 2 robuste Reißverschlüsse, Ansteckmöglichkeiten für Systemtaschen
- Verstärkte Taschenecken, Dreifachnähte
- EN 14404 CORDURA® (extrem abriebfest) Knieschutztaschen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 27 |
Größe FR/ES/PT/BE | 50C |
Werkstoff | 100% Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 520 g |
Normen | EN 14404 |
EN-Norm | 14404 |
Werkstoff Knietasche | 100% Cordura® 500D |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen, Nicht im Trommeltrockner trocknen |
Konfektionsgröße UK | 40S |