Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Doppelpilot Zunfthose

Zunfthose Doppelpilot
DOPPELPILOT BUHO SCHWARZ 46

Art.-Nr. M003123046

EAN 4250634359555

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Doppelpilot Zunfthose

Art.-Nr. M003123046

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die traditionellste aller Hosen ist die klassische Zunfthose. Diese qualitativ hochwertige Hose ist sehr robust, praktisch und komfortabel.
  • Strapazierfähig, feuchtigkeitsabsorbierend

  • 2 Vorder-, 2 Meterstabtaschen, Gesäßtasche

  • 2 robuste Reißverschlüsse, Ansteckmöglichkeiten für Systemtaschen

  • Verstärkte Taschenecken, Dreifachnähte

  • EN 14404 CORDURA® (extrem abriebfest) Knieschutztaschen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

46

Größe FR/ES/PT/BE

40

Werkstoff

100% Baumwolle

Flächengewicht Gewebe pro m²

520 g

Normen

EN 14404

EN-Norm

14404

Werkstoff Knietasche

100% Cordura® 500D

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen, Nicht im Trommeltrockner trocknen

Konfektionsgröße UK

32

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen