Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel Zoll gekröpft
DPRGSHSL-GEKRPFT-ZOLL-3/4X7/8
ZEBRA
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zoll Ausführung, tief gekröpft
- Antrieb: Ringseite POWERDRIV 12kt.
- Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl
- Oberfläche: verchromt, Ringe poliert
- Geometrie: Ringseite abgekröpft 18°
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Schlüsselweite | 3/4 x 7/8 Zoll |
Länge (L) | 291 mm |
Ringdicke (a1) | 12,9 mm |
Ringdicke 2 (a2) | 13,5 mm |
Ringaußendurchmesser (d1) | 30,4 mm |
Ringaußendurchmesser 2 (d2) | 33 mm |
Höhe (h1) | 30,7 mm |
Höhe 2 (h2) | 31,5 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
Abtriebart | Zwölfkant |