Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Doppelringschlüssel

Doppelringschlüssel Zoll gekröpft
DPRGSHSL-GEKRPFT-ZOLL-5/8X3/4
ZEBRA

Art.-Nr. 0713305405
EAN 4062856412365

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Doppelringschlüssel

Art.-Nr. 0713305405

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zoll Ausführung, tief gekröpft
  • Antrieb: Ringseite POWERDRIV 12kt.

  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

  • Oberfläche: verchromt, Ringe poliert

  • Geometrie: Ringseite abgekröpft 18°
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlüsselweite

5/8 x 3/4 Zoll

Länge (L)

271 mm

Ringdicke (a1)

11.5 mm

Ringdicke 2 (a2)

12.5 mm

Ringaußendurchmesser (d1)

26.4 mm

Ringaußendurchmesser 2 (d2)

29 mm

Höhe (h1)

30.2 mm

Höhe 2 (h2)

30.7 mm

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche

Verchromt

Abtriebart

Zwölfkant

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen