Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel Zoll gekröpft
DPRGSHSL-GEKRPFT-ZOLL-7/16X1/2
ZEBRA
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zoll Ausführung, tief gekröpft
- Antrieb: Ringseite POWERDRIV 12kt.
- Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl
- Oberfläche: verchromt, Ringe poliert
- Geometrie: Ringseite abgekröpft 18°
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Schlüsselweite | 7/16 x 1/2 Zoll |
Länge (L) | 220,5 mm |
Ringdicke (a1) | 8,5 mm |
Ringdicke 2 (a2) | 9 mm |
Ringaußendurchmesser (d1) | 18,7 mm |
Ringaußendurchmesser 2 (d2) | 20 mm |
Höhe (h1) | 23,9 mm |
Höhe 2 (h2) | 25 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
Abtriebart | Zwölfkant |