Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Doppel-Ringschlüssel metrisch 6-teilig mit POWERDRIV®-Antrieb

Doppelringschlüssel Sortiment extra lang 6-tlg.
DPRGSHSL-SORT-(EXTRA-LANG)-6TLG

Art.-Nr. 071423550
EAN 4053479369570

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Doppel-Ringschlüssel metrisch 6-teilig mit POWERDRIV®-Antrieb

Art.-Nr. 071423550

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Extra lange, gerade Form

Praktisches, 6-teiliges Sortiment mit metrischen Doppel-Ringschlüsseln


  • Lieferung mit robuster Rolltasche, so werden die Doppel-Ringschlüssel geschützt aufbewahrt

  • Entspricht der Norm DIN 475 Teil II

  • Durch den extra langen Schaft und die schlanken Köpfe ist ein Arbeiten auf engstem Raum möglich

  • Ideal für Arbeiten an Kardangelenkwellenflansch, Achsen-, Kugel- und Traggelenken, Achslenkerverschraubungen

  • Gerade Ringseiten mit einem Drehwinkel von 12°

  • Dünnwandige, beiderseitig angesenkte Köpfe


Besonders hochwertig für eine lange Standzeit


  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl

  • Die Oberflächen sind verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Kardangelenkwellenflansch, Achsen-, Kugel- und Traggelenke, Achslenkerverschraubungen.

Anzahl Teile im Sortiment/Set

6 STK

Schlüsselweite

10 x 11 mm, 12 x 14 mm, 13 x 15 mm, 16 x 18 mm, 17 x 19 mm, 22 x 24 mm

Doppel-Ringschlüssel metrisch 6-teilig mit POWERDRIV®-Antrieb inklusive:
1 x
Doppel-Ringschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

DPRGSHSL-METR-EXTRALANG-SW10X11

Beschreibung:
10 x 11 mm
Gerade extralange Form, für Arbeiten auf engstem Raum
Menge: 1 x
1 x
Doppel-Ringschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

DPRGSHSL-METR-EXTRA-LANG-SW12X14

Beschreibung:
12 x 14 mm
Gerade extralange Form, für Arbeiten auf engstem Raum
Menge: 1 x
Doppel-Ringschlüssel metrisch mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb
1 x
Doppel-Ringschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

DPRGSHSL-METR-EXTRA-LANG-SW13X15

Beschreibung:
13 x 15 mm
Gerade extralange Form, für Arbeiten auf engstem Raum
Menge: 1 x
1 x
Doppel-Ringschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

DPRGSHSL-METR-EXTRA-LANG-SW16X18

Beschreibung:
16 x 18 mm
Gerade extralange Form, für Arbeiten auf engstem Raum
Menge: 1 x
1 x
Doppel-Ringschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

DPRGSHSL-METR-EXTRA-LANG-SW17X19

Beschreibung:
17 x 19 mm
Gerade extralange Form, für Arbeiten auf engstem Raum
Menge: 1 x
1 x
Doppel-Ringschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

DPRGSHSL-METR-EXTRA-LANG-SW22X24

Beschreibung:
22 x 24 mm
Gerade extralange Form, für Arbeiten auf engstem Raum
Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen