Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Doppelringschlüssel Zoll extra lang

Doppelringschlüssel Zoll extra lang
DPRGSHSL-ZOLL-EXTRA-LANG-SW1/2X9/16

Art.-Nr. 0714235302

EAN 4062856387526

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Doppelringschlüssel Zoll extra lang

Art.-Nr. 0714235302

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für hohe Anzugs- und Lösekräfte

Geeignet für schwer zugängliche Stellen


Gerades und sehr schlankes Ringdesign



Auf der Ringseite mit POWERDRIV® 12-kant Antrieb

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlüsselweite

1/2 x 9/16 Zoll

Länge (L)

367 mm

Ringdicke (a1)

10,4 mm

Ringdicke 2 (a2)

12 mm

Ringaußendurchmesser (d1)

19,8 mm

Ringaußendurchmesser 2 (d2)

22,5 mm

Schaftstärke

5,4 mm

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche

Satiniert

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen