Doppelringschlüssel Zoll extra lang
Doppelringschlüssel Zoll extra lang
DPRGSHSL-ZOLL-EXTRA-LANG-SW1/4X5/16
Preis für gewählte Verpackungseinheit

Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für hohe Anzugs- und Lösekräfte
Geeignet für schwer zugängliche Stellen
Gerades und sehr schlankes Ringdesign
Auf der Ringseite mit POWERDRIV® 12-kant Antrieb
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Schlüsselweite | 1/4 x 5/16 Zoll |
Länge (L) | 200 mm |
Ringdicke (a1) | 6,5 mm |
Ringdicke 2 (a2) | 7,5 mm |
Ringaußendurchmesser (d1) | 10,6 mm |
Ringaußendurchmesser 2 (d2) | 11,5 mm |
Schaftstärke | 4,2 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Oberfläche | Satiniert |