Doppelringschlüssel Zoll extra lang
Doppelringschlüssel Zoll extra lang
DPRGSHSL-ZOLL-EXTRA-LANG-SW3/4X13/16
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für hohe Anzugs- und Lösekräfte
Geeignet für schwer zugängliche Stellen
Gerades und sehr schlankes Ringdesign
Auf der Ringseite mit POWERDRIV® 12-kant Antrieb
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Schlüsselweite | 3/4 x 13/16 Zoll |
Länge (L) | 415 mm |
Ringdicke (a1) | 13,8 mm |
Ringdicke 2 (a2) | 15 mm |
Ringaußendurchmesser (d1) | 27,5 mm |
Ringaußendurchmesser 2 (d2) | 29,6 mm |
Schaftstärke | 6,8 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Oberfläche | Satiniert |