Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Doppelringschlüssel Zoll extra lang

Doppelringschlüssel Zoll extra lang
DPRGSHSL-ZOLL-EXTRA-LANG-SW3/8X7/16

Art.-Nr. 0714235301

EAN 4062856387472

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Doppelringschlüssel Zoll extra lang

Art.-Nr. 0714235301

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für hohe Anzugs- und Lösekräfte

Geeignet für schwer zugängliche Stellen


Gerades und sehr schlankes Ringdesign



Auf der Ringseite mit POWERDRIV® 12-kant Antrieb

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlüsselweite

3/8 x 7/16 Zoll

Länge (L)

292 mm

Ringdicke (a1)

8 mm

Ringdicke 2 (a2)

9,8 mm

Ringaußendurchmesser (d1)

15,5 mm

Ringaußendurchmesser 2 (d2)

17,6 mm

Schaftstärke

4,5 mm

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche

Satiniert

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen