Doppelringschlüssel extra lang
Doppelringschlüssel metrisch extra lang
DPRGSHSL-METR-EXTRA-LANG-SW12X14
Preis für gewählte Verpackungseinheit

Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Metrische Ausführung für hohe Anzugs- und Lösekräfte
- Antrieb: Ringseite POWERDRIV 12 kt.
- Norm: Schlüsselweite nach DIN 475 Teil II
- Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl
- Oberfläche: Grundkörper verchromt, matt satiniert
- Geometrie: Gerade, sehr schlankes Ringdesign für schwer zugängliche Stellen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Kardangelenkwellenflansch, Achsen-, Kugel- und Traggelenke, Achslenkerverschraubungen.
![]() | |
Schlüsselweite | 12 x 14 mm |
Länge (L) | 327 mm |
Ringdicke (a1) | 9,7 mm |
Ringdicke 2 (a2) | 10,8 mm |
Ringaußendurchmesser (d1) | 17,2 mm |
Ringaußendurchmesser 2 (d2) | 20 mm |
Schaftstärke | 4,5 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Oberfläche | Verchromt |