Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Doppelringschlüssel extra lang

Doppelringschlüssel metrisch extra lang
DPRGSHSL-METR-EXTRA-LANG-SW17X19

Art.-Nr. 0714235179
EAN 4053479369556

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Doppelringschlüssel extra lang

Art.-Nr. 0714235179

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Metrische Ausführung für hohe Anzugs- und Lösekräfte

Gerader, extralanger Doppel-Ringschlüssel für hohe Beanspruchung


  • Der Doppel-Ringschlüssel sorgt durch die gerade Form, den besonders langen Schaft und die schlanken Köpfe für eine effiziente Kraftübertragung auch an schwer zugänglichen Einsatzstellen

  • Das Design schont die Kräfte und spart Zeit

  • Die Köpfe sind beiderseitig angesenkt


Normgerecht und besonders hochwertig


  • Der Doppel-Ringschlüssel entspricht der DIN 475 Teil II

  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl

  • Die Oberflächen sind matt verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen

  • Die Ringe sind zusätzlich poliert

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des Doppel-Ringschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Kardangelenkwellenflansch, Achsen-, Kugel- und Traggelenke, Achslenkerverschraubungen.

Schlüsselweite

17 x 19 mm

Länge (L)

410 mm

Ringdicke (a1)

13,8 mm

Ringdicke 2 (a2)

14 mm

Ringaußendurchmesser (d1)

26 mm

Ringaußendurchmesser 2 (d2)

26,5 mm

Schaftstärke

5,4 mm

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche

Verchromt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen