Doppelringschlüssel extra lang
Doppelringschlüssel metrisch extra lang
DPRGSHSL-METR-EXTRALANG-SW10X11

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Antrieb: Ringseite POWERDRIV 12 kt.
- Norm: Schlüsselweite nach DIN 475 Teil II
- Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl
- Oberfläche: Grundkörper verchromt, matt satiniert
- Geometrie: Gerade, sehr schlankes Ringdesign für schwer zugängliche Stellen
Kardangelenkwellenflansch, Achsen-, Kugel- und Traggelenke, Achslenkerverschraubungen.
![]() | |
Schlüsselweite | 10 x 11 mm |
Länge (L) | 292 mm |
Ringdicke (a1) | 8 mm |
Ringdicke 2 (a2) | 9 mm |
Ringaußendurchmesser (d1) | 15 mm |
Ringaußendurchmesser 2 (d2) | 18.1 mm |
Schaftstärke | 4 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Overflade | Verchromt |
Datenblätter(X)