Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Doppelseitiges Filmklebeband Ultratack

Montageband Ultra Tack
MNTGBA-ULTRATACK-HTEMP-TRANSP-B19MM-L25M

Art.-Nr. 0894909011

EAN 4065746550130

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Doppelseitiges Filmklebeband Ultratack

Art.-Nr. 0894909011

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stark klebendes, doppelseitiges PET-Band für den Innen- und Aussenbereich

Hitzebeständigkeit bis zu 200 °C - kurzzeitig



Extrem hohe und lang anhaltende Klebkraft


  • Hervorragende Klebkraft

  • Lösungsmittel-Acrylatklebstoff mit hoher Scherfestigkeit


Geeignet für den Innen- und Aussenbereich


Ausgezeichnete UV- und Wetterbeständigkeit

Hinweis

Ideale Verarbeitungstemperatur ca. +10 °C bis 49 °C. Bei Temperaturen zwischen +10 °C und +30 °C lagern. Maximale Temperaturbeständigkeit +200 °C (kurzfristig).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Montage von Kunststoffteilen wie ABS, Polyester, EPDM, usw. für die Autoindustrie. Montage von Profilen und dekorativen Formteilen für die Möbelindustrie. Montage von Zubehör für elektronische Geräte.


Befestigung von Tafeln, POS-Material, Druckveredelung und allgemeinen Anwendungen. Verbinden von Aluminiumblechen. Kleben und Laminieren von flexiblen und starren Materialien.

Anleitung

Vor dem Auftragen des Produkts müssen die Oberflächen sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl oder anderen Verunreinigungen sein.

Klebstoffbasis

Lösemittelacrylat

Trägermaterial

PET-Film

Farbe

Transparent

Rollenbreite

19 mm

Rollenlänge

25 m

Dicke

0,20 mm

Verarbeitungstemperatur min./max.

10 bis 49 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 100 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

200 °C

UV-Beständigkeit

Hervorragend

Feuchtigkeits-Beständigkeit

Ja

Klebekraft bei 25 mm

24 N

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

2 Jahre / bei 10°C bis 35°C, keine Sonneneinstrahlung, keine Wärmequellen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen