Doppelseitiges Klebeband Multi Tack
Doppelseitiges Band Multi Tack
BEFBA-DP-MULTITACK-TRANSP-B19MM-L10M
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hitzebeständigkeit bis zu 75 °C
Extrem hohe und lang anhaltende Klebkraft
- Hervorragende Klebkraft und eine extrem hohe Endhaftung
- Ausgezeichnete innere Festigkeit bei erhöhter Temperatur
- Von Hand reissbar
- Extrem geeignet für hochbelastete Anwendungen auf glatten und rauen Oberflächen
Pro laufendem Meter, hält bis zu:
- 8 kg/25 mm Breite
- 6 kg/19 mm Breite
- 4 kg/12 mm Breite
Geeignet für verschiedene Oberflächen
- Perfekt geeignet für verschiedene Substrate, einschliesslich Materialien mit niedriger Oberflächenenergie
- Anwendbar auf Metall, Kunststoff, PE, PP, Holz, Glas, Stein/Beton
Ideale Verarbeitungstemperatur ca. +15 °C bis 30 °C. Bei Temperaturen zwischen +10 °C und +30 °C lagern. Maximale Temperaturbeständigkeit +75 °C. Vor der Anwendung von Multitack-Klebeband beachten Sie bitte unsere Verarbeitungshinweise, die jedem Karton Multitack beiliegen.
Datenblätter(X)
Verklebung auf fast allen Oberflächen, z. B. ABS, PET, PE, PP, PVC, Holz, Metall, pulverbeschichtete Oberflächen, Keramikfliesen, lackierte Oberflächen, Glas, raue und poröse Oberflächen. Für die Verwendung im Innenbereich: Die erforderliche Klebefläche beträgt mindestens 25 cm² pro kg Belastung. Schnelle und einfache Montage von Sockeln, Namensschildern, Haken, Briefkästen, Plattenmaterial, Fliesen, LED-Profilen usw. Geeignet für dekorative Ornamente und Rahmen aus Polyurethan- und Polystyrolschaum. Geeignet für die Montage von Rauchmeldern. Metall/Haustechnik: Verklebung von Kabelkanälen, Montage von Schildern, Glaselementen, Haltegriffen usw. Sanitär: dekorative Elemente, Spendersysteme usw.
Vor dem Auftragen des Produkts müssen die Oberflächen sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl oder anderen Verunreinigungen sein.
Klebstoffbasis | Synthesekautschuk |
Klebekraft bei 25 mm | 55 N |
Trägermaterial | Polyestergewebe |
Farbe | Transparent |
Rollenbreite | 19 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Dicke | 0,80 mm |
Verarbeitungstemperatur min./max. | -10 bis 50 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 75 °C |
UV-Beständigkeit | Nein |
Feuchtigkeits-Beständigkeit | Ja |
Geeignet für Untergrund | Metallplatten |
Reißdehnung | 30 % |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 24 Monate / bei 15°C bis 30°C |