Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Doppelsockelhöhenversteller Typ G

Doppelsockelhöhenversteller Typ G
SOCKHVERSTL-G-DP-ABS-300KG-(PLUS20MM)

Art.-Nr. 0683360445

EAN 4024835726627

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Doppelsockelhöhenversteller Typ G

Art.-Nr. 0683360445

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Für Korpusmittelseite 19 mm

  • Verstellbereich: + 20 mm

  • Tragkraft: 300 kg

  • Material: Stahl, Zinkdruckguss und ABS

  • Die Höhenverstellung erfolgt mit einem Sechskantschlüssel SW 6
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl/Zinkdruckguss/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Traglast

300 kg

Produktgewicht (per Stück)

187,100 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen