Doppelverteiler
Druckluft Doppelverteiler
VERT-DL-2FACH-MS-KPL-G1/2ZO
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Innengewinde
- Sekundenschnelles Verbinden
- Universell einsetzbar
- Geschlossene Entriegelungshülse, daher kein Verschmutzen der Innenseite
- Gehärtete Verriegelungsstifte, daher verschleißfest
- In Verbindung mit Stahlnippeln einsetzbar
- Keine Korrosion
- Kupplungsteile aus Messing blank
- Federn und Sprengringe aus nichtrostendem Stahl
- Betriebsdruck 0–70 bar
- Temperaturbeständigkeit: –20°C bis +100°C
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Druckluftanschluss | G 1/2 Zoll IG |
Schlüsselweite (SW) | 24 mm |
Länge (L) | 69 mm |
Breite (B) | 90 mm |
Außendurchmesser (D) | 27 mm |