Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Doppelschelle A4

POWER-CLAMP 2XM6 A4 60MM/L20

Art.-Nr. 0537915060

EAN 4053479920191

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Doppelschelle A4

Art.-Nr. 0537915060

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

2-Bolzen-Schelle, AISI 316, Bänderungsbreite: 20 mm, M6-Schraube



1- und 2-Bolzen-Doppelschellen für anspruchsvolles Festklemmen. Zum Beispiel für Wasser- und Druckluftschläuche, Tankerschläuche (inkl. Kraftstoff und Öl), Chemikalienschläuche und Lebensmittelschläuche (Schelle AISI 316). Der Aufbau der Schelle basiert auf einem Zugband aus Stahl und einem verzinkten, säurefesten Anziehmechanismus aus Stift und Schraube.


Der Aufbau gewährleistet ein gleichmäßiges Anziehen im gesamten Umfang gegen die Schlauchwand.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Band

Edelstahl A4

Klemmbereich min./max.

50-60 mm

Bandbreite

20 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen