Doppelschelle A4
Gelenkbolzenschelle A4, 2 Schrauben
Art.-Nr. 0537915070
EAN 4053479920245
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
2-Bolzen-Schelle, AISI 316, Bänderungsbreite: 20 mm, M6-Schraube
1- und 2-Bolzen-Doppelschellen für anspruchsvolles Festklemmen. Zum Beispiel für Wasser- und Druckluftschläuche, Tankerschläuche (inkl. Kraftstoff und Öl), Chemikalienschläuche und Lebensmittelschläuche (Schelle AISI 316). Der Aufbau der Schelle basiert auf einem Zugband aus Stahl und einem verzinkten, säurefesten Anziehmechanismus aus Stift und Schraube.
Der Aufbau gewährleistet ein gleichmäßiges Anziehen im gesamten Umfang gegen die Schlauchwand.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Werkstoff Band | Edelstahl A4 |
Klemmbereich min./max. | 60-70 mm |
Bandbreite | 20 mm |