Draco Parka
Parka Draco
PARKA DRACO DUNKELBLAU L
Art.-Nr. M411196002
EAN 4251174747628
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Warmer Parka aus robustem Ripstop-Gewebe. Er sorgt für optimalen Schutz bei Regen und Schnee.
- Wasserdichtes Ripstop Gewebe (sehr reißfest)
- 4 Außentaschen, Innentasche
- Verklebte Nähte, reflektierende Einsätze, Ausweishalter Clips
- Abnehmbare Kapuze, Kordelzug an der Taille
- EN 343, Klasse 3
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Marineblau |
Größe | L |
Werkstoff | 100% Oxford-Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 280 g |
Normen | EN 343 |
EN-Norm | 343 |
Wattierung | 100% Polyester |
Flächengewicht Wattierung pro m² | 170 g |
Waschbar bei | 30°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht bügeln, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht chemisch reinigen |