Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Draco Parka

Parka Draco
PARKA DRACO DUNKELBLAU XL

Art.-Nr. M411196003

EAN 4251174747635

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Draco Parka

Art.-Nr. M411196003

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Warmer Parka aus robustem Ripstop-Gewebe. Er sorgt für optimalen Schutz bei Regen und Schnee.
  • Wasserdichtes Ripstop Gewebe (sehr reißfest)

  • 4 Außentaschen, Innentasche

  • Verklebte Nähte, reflektierende Einsätze, Ausweishalter Clips

  • Abnehmbare Kapuze, Kordelzug an der Taille

  • EN 343, Klasse 3
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Marineblau

Größe

XL

Werkstoff

100% Oxford-Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

280 g

Normen

EN 343

EN-Norm

343

Wattierung

100% Polyester

Flächengewicht Wattierung pro m²

170 g

Waschbar bei

30°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht bügeln, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen