Draco Parka
Parka Draco
PARKA DRACO SCHWARZ L
Art.-Nr. M411197002
EAN 4251174747697
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
 
				 
				 
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Warmer Parka aus robustem Ripstop-Gewebe. Er sorgt für optimalen Schutz bei Regen und Schnee.
- Wasserdichtes Ripstop Gewebe (sehr reißfest)
- 4 Außentaschen, Innentasche
- Verklebte Nähte, reflektierende Einsätze, Ausweishalter Clips
- Abnehmbare Kapuze, Kordelzug an der Taille
- EN 343, Klasse 3
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
| Farbe | Schwarz | 
| Größe | L | 
| Werkstoff | 100% Oxford-Polyester | 
| Flächengewicht Gewebe pro m² | 280 g | 
| Normen | EN 343 | 
| EN-Norm | 343 | 
| Wattierung | 100% Polyester | 
| Flächengewicht Wattierung pro m² | 170 g | 
| Waschbar bei | 30°C | 
| Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht bügeln, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht chemisch reinigen |