Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Drahtgewindeeinsatz-Sortiment W.TEC® INSERT COIL Free Running

W-Tec Insert Coil Sortiment
SORT-(W-TEC)-MIX-M12-19TLG

Art.-Nr. 462799012

EAN 4046777731620

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Drahtgewindeeinsatz-Sortiment W.TEC® INSERT COIL Free Running

Art.-Nr. 462799012

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Herstellung dauerhafter, hochbelastbarer Innengewinde. Mit frei durchlaufendem, lehrenhaltigem Gewinde. Aus Edelstahl A2

Perfekte Kombination aus platzsparender und widerstandsfähiger Gewindeverstärkung


  • in metallischen Werkstoffen mit geringer Festigkeit

  • in Kunststoffen


Optimale Kräfteverteilung


Flexibilität der Gewindeeinsätze kompensiert Steigungs- und Winkelfehler



Sicherer Sitz des Gewindeeinsatzes



Minimiertes Gewindereibmoment und minimierte Torsionsspannung



Erhöhte Korrosionsbeständigkeit



Platz- und Gewichtsminimierung


Geringe Anzahl an benötigten Verbindungsstellen bzw. reduzierte Verschraubungsabmessungen



Kostenminimierung


Durch Gewindepanzerung und damit verbundenen minimalen Reparaturaufwand

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

In 4 Schritten zu einem widerstandsfähigen Gewinde:



Schritt 1:


Kernloch bohren bzw. das beschädigte Gewinde aufbohren



Schritt 2:


Aufnahmegewinde erzeugen


Spanend mittels Gewindebohrer



Schritt 3:


Gewindeeinsatz setzen


Der Drahtgewindeeinsatz kann sowohl maschinell als auch per Hand mit dem entsprechenden Eindrehwerkzeug montiert werden.



Schritt 4:


Zapfen brechen


Den Mitnehmerzapfen mit einem Zapfenbrecher, durch einen leichten Schlag an der Sollbruchstelle abtrennen und entfernen. Bei Serienfertigung stehen auch automatische Zapfenbrecher zur Verfügung.

Gewindeart x Nenndurchmesser

M12

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Anzahl Teile im Sortiment/Set

19 STK

Drahtgewindeeinsatz-Sortiment W.TEC® INSERT COIL Free Running inklusive:
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D12,4MM

Beschreibung:
12.4 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Einschnittgewindebohrer für Drahtgewindeeinsätze W.TEC® INSERT COIL - Form D aus HSS

BO-GWDEINSA-GRND/DULO-HSSG-M12X1,75

Beschreibung:
Geeignet für Gewindeeinsatz: M12
Für Sacklöcher und Durchgangslöcher
Menge: 1 x
W.TEC® INSERT COIL — Universaleinbauwerkzeug
1 x
W.TEC® INSERT COIL — Universaleinbauwerkzeug

EINDRHWZG-GWDEINSA-MA/HND-ST-M12/M13

Beschreibung: Werkzeug zum manuellen als auch maschinellen Eindrehen eines W.Tec® Insert Coil Drahtgewindeeinsatz
Menge: 1 x
W.TEC® INSERT COIL — Zapfenbrecher
1 x
W.TEC® INSERT COIL — Zapfenbrecher

ZAPFBRECH-(GWDEINSA-M12)-ST-100MM

Beschreibung:
Geeignet für Gewindeeinsatz: M12
Werkzeug zum Brechen des Mitnehmerzapfen an Drahtgewindeeinsätzen.
Menge: 1 x
5 x
Drahtgewindeeinsatz W.TEC® INSERT COIL Free Running

GWDEINSA-FR-A2-M12X18

Beschreibung:
M12 x 18 mm
Zur Herstellung dauerhafter, hochbelastbarer Innengewinde. Mit frei durchlaufendem, lehrenhaltigem Gewinde. Aus Edelstahl A2
Menge: 5 x
5 x
Drahtgewindeeinsatz W.TEC® INSERT COIL Free Running

GWDEINSA-FR-A2-M12X24

Beschreibung:
M12 x 24 mm
Zur Herstellung dauerhafter, hochbelastbarer Innengewinde. Mit frei durchlaufendem, lehrenhaltigem Gewinde. Aus Edelstahl A2
Menge: 5 x
5 x
Drahtgewindeeinsatz W.TEC® INSERT COIL Free Running

GWDEINSA-FR-A2-M12X30

Beschreibung:
M12 x 30 mm
Zur Herstellung dauerhafter, hochbelastbarer Innengewinde. Mit frei durchlaufendem, lehrenhaltigem Gewinde. Aus Edelstahl A2
Menge: 5 x