Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Drahtgewindeeinsatz W.TEC® INSERT COIL Free Running Feingewinde

Drahtgewindeeinsatz FR A2 Feingew. W.TEC-Serie
GWDEINSA-FR-A2-M16X1,5X16

Art.-Nr. 462716316

EAN 4052712816994

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Drahtgewindeeinsatz W.TEC® INSERT COIL Free Running Feingewinde

Art.-Nr. 462716316

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit reduziertem Außendurchmesser für verbesserten Einbau. Zur Herstellung dauerhafter, hochbelastbarer Innengewinde. Mit frei durchlaufendem, lehrenhaltigem Gewinde (FR - Free Running). Aus rostfreiem Stahl.

Perfekte Kombination aus platzsparender und widerstandsfähiger Gewindeverstärkung


  • in metallischen Werkstoffen mit geringer Festigkeit

  • in Kunststoffen.


Optimale Kräfteverteilung


Flexibilität der Gewindeeinsätze kompensiert Steigungs- und Winkelfehler



Sicherer Sitz des Gewindeeinsatzes



Minimiertes Gewindereibmoment und minimierte Torsionsspannung



Erhöhte Korrosionsbeständigkeit



Platz- und Gewichtsminimierung


Geringe Anzahl an benötigten Verbindungsstellen bzw. reduzierte Verschraubungsabmessungen



Kostenminimierung


Durch Gewindepanzerung und damit verbundenen minimalen Reparaturaufwand

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anleitung

In 4 Schritten zu einem widerstandsfähigen Gewinde:



Schritt 1:


Kernloch bohren bzw. das beschädigte Gewinde aufbohren



Schritt 2:


Aufnahmegewinde erzeugen


  • Spanend mittels Gewindebohrer


ODER



  • Spanlos mittels Gewindeformen für ein noch belastbareres Aufnahmegewinde


Schritt 3:


Gewindeeinsatz setzen


  • Der Drahtgewindeeinsatz kann sowohl maschinell als auch per Hand mit dem entsprechenden Eindrehwerkzeug montiert werden.


Schritt 4:


Zapfen brechen


  • Den Mitnehmerzapfen mit einem Zapfenbrecher, durch einen leichten Schlag an der Sollbruchstelle abtrennen und entfernen. Bei Serienfertigung stehen auch automatische Zapfenbrecher zur Verfügung.

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Ausführung

Frei durchlaufend

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung

M16 x 1,5

Länge im eingebauten Zustand

16 mm

Außendurchmesser min.

17,9 mm

Gewindeform

Feingewinde

Steigung

1,5 mm

Kernlochdurchmesser

16,5 mm

Kernlochtiefe min.

22,75 mm

Erforderliche Gewindetiefe bei Sackloch

21,25 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen