Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Drahtgewindeeinsatz W.TEC® INSERT COIL Screw Grip

Drahtgewindeeinsatz SG A2 W.TEC-Serie
GWDEINSA-SG-A2-M10X30

Art.-Nr. 462610 30

EAN 4046777806304

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Drahtgewindeeinsatz W.TEC® INSERT COIL Screw Grip

Art.-Nr. 462610 30

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit reduziertem Außendurchmesser für verbesserten Einbau. Zur Herstellung dauerhafter, hochbelastbarer Innengewinde. Mit einem zusätzlichen schraubenklemmenden Bereich (SG - Screw Grip). Aus rostfreiem Stahl.

Perfekte Kombination aus platzsparender und widerstandsfähiger Gewindeverstärkung


  • in metallischen Werkstoffen mit geringer Festigkeit

  • in Kunststoffen.


Optimale Kräfteverteilung


Flexibilität der Gewindeeinsätze kompensiert Steigungs- und Winkelfehler



Sicherer Sitz des Gewindeeinsatzes



Minimiertes Gewindereibmoment und minimierte Torsionsspannung



Erhöhte Korrosionsbeständigkeit



Platz- und Gewichtsminimierung


Geringe Anzahl an benötigten Verbindungsstellen bzw. reduzierte Verschraubungsabmessungen



Kostenminimierung


Durch Gewindepanzerung und damit verbundenen minimalen Reparaturaufwand



Integrierte Verliersicherung

Leistungsnachweis

Die Klemmdrehmomente sind vergleichbar mit den Angaben der DIN 267 Teil 15 oder der DIN EN ISO 2320.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anleitung

In 4 Schritten zu einem widerstandsfähigen Gewinde:



Schritt 1:


Kernloch bohren bzw. das beschädigte Gewinde aufbohren



Schritt 2:


Aufnahmegewinde erzeugen


  • Spanend mittels Gewindebohrer


ODER



  • Spanlos mittels Gewindeformen für ein noch belastbareres Aufnahmegewinde


Schritt 3:


Gewindeeinsatz setzen


  • Der Drahtgewindeeinsatz kann sowohl maschinell als auch per Hand mit dem entsprechenden Eindrehwerkzeug montiert werden.


Schritt 4:


Zapfen brechen


  • Den Mitnehmerzapfen mit einem Zapfenbrecher, durch einen leichten Schlag an der Sollbruchstelle abtrennen und entfernen. Bei Serienfertigung stehen auch automatische Zapfenbrecher zur Verfügung.

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Ausführung

Mit Verliersicherung

Gewindeart x Nenndurchmesser

M10

Länge im eingebauten Zustand (l1)

30 mm

Außendurchmesser (d1)

11,9 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Steigung

1,5 mm

Kernlochdurchmesser

10,5 mm

Kernlochtiefe min.

35,63 mm

Erforderliche Gewindetiefe bei Sackloch

34,38 mm

Sicherungsfunktion

Klemmung durch Gewindegeometrie

Sicherungsart

Verliersicherung, klemmend

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen