Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Drahtseil-Kreuzklemme Edelstahl A4

Edelstahl A4 Kreuzklemme
SEILKLE-KREUZ-A4-D5

Art.-Nr. 5176035005

EAN 4052712075605

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Drahtseil-Kreuzklemme Edelstahl A4

Art.-Nr. 5176035005

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Geschlossene Ausführung mit Gewindestift ISO 4026
  • Zum Fixieren von kreuzenden Drahtseilen
Hinweis

Diese Produkte sind nicht als Anschlagmittel oder Lastaufnahmeeinrichtung entwickelt und hergestellt worden. Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Normen

WN 5176-035

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Geeignet für Seildurchmesser (d)

5 mm

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M12

Höhe (h1)

23 mm

Schlitzbreite

5,5 mm

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen