Drahtseil-Kreuzklemme Edelstahl A4
Edelstahl A4 Kreuzklemme offen
SEILKLE-KREUZ-OFFEN-A4-D3
Art.-Nr. 5176036003
EAN 4052712014680
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Gewindestift ISO 4026
- Zum Fixieren von kreuzenden Drahtseilen
Hinweis
Diese Produkte sind nicht als Anschlagmittel oder Lastaufnahmeeinrichtung entwickelt und hergestellt worden. Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Normen | WN 5176-036 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Geeignet für Seildurchmesser (d) | 3 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M12 |
Höhe (h1) | 19 mm |
Schlitzbreite | 3,5 mm |
RoHS-konform | Ja |