Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Drahtseilklemme DIN 741, Stahl verzinkt

DIN 741 Stahl verzinkt
SEILKLE-DIN741-(A2K)-D5/16-8,0

Art.-Nr. 0520516

EAN 4011231443272

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Drahtseilklemme DIN 741, Stahl verzinkt

Art.-Nr. 0520516

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Aufgrund des ersatzlosen Rückzugs der DIN 741 Drahtseilklemme ist eine Verwendung der Drahtseilklemme DIN EN 13411-5 zu empfehlen. Ab M5 ist die Seilklemme als DIN EN 13411-5 vorhanden. Siehe hierfür die Art.-Nr. 052005/ 0520065/ 052008/ 0520010/ 0520013 /0520016/ 0520019/ 0520022/ 0520026/ 0520030

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Drahtseilklemmen für Seil-Endverbindungen bei untergeordneten Anforderungen. Bei sicherheitstechnischen Anforderungen sind Drahtseilklemmen nach DIN EN 13411-5 anzuwenden.

Anleitung

Die Klemmbacke muss immer auf dem belasteten Teil des Seiles angebracht werden. Bei Verwendung einer Kausche in der Schlaufenkonstruktion sollte die erste Drahtseilklemme unmittelbar an der Kausche angebracht werden. Der Abstand zwischen den Drahtseilklemmen sollte mindestens eine Drahtseilklemme „t“ betragen. Wobei „t“ die Breite der Klemmbacke ist.

Normen

DIN 741

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Geeignet für Seildurchmesser (d)

8 mm

Klemmbreite (t)

14 mm

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Höhe (h1)

34 mm

Breite (b1)

30 mm

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen