Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Drahtseilklemme Duplex Edelstahl A4, mit zwei Schrauben zur Fixierung

WN 517 603 Edelstahl A4 Typ 2
SEILKLE-DUPLEX-A4-D4

Art.-Nr. 5176033004

EAN 4052712014451

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Drahtseilklemme Duplex Edelstahl A4, mit zwei Schrauben zur Fixierung

Art.-Nr. 5176033004

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Zweifache Fixierung des Drahtseils

  • Für die Verarbeitung der Klemme wird das Drahtseil 7x19 empfohlen

  • Nicht für Drahtseil 1x19 geeignet
Hinweis

Diese Produkte sind nicht als Anschlagmittel oder Lastaufnahmeeinrichtung entwickelt und hergestellt worden.


Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Normen

WN 5176-033

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Geeignet für Seildurchmesser (d)

4 mm

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M4

Höhe (h1)

17 mm

Breite (b1)

18 mm

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen