Drahtseilklemme Duplex Edelstahl A4, mit zwei Schrauben zur Fixierung
WN 517 603 Edelstahl A4 Typ 2
SEILKLE-DUPLEX-A4-D8
Art.-Nr. 5176033008
EAN 4052712075094
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zweifache Fixierung des Drahtseils
- Für die Verarbeitung der Klemme wird das Drahtseil 7x19 empfohlen
- Nicht für Drahtseil 1x19 geeignet
Hinweis
Diese Produkte sind nicht als Anschlagmittel oder Lastaufnahmeeinrichtung entwickelt und hergestellt worden.
Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Normen | WN 5176-033 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Geeignet für Seildurchmesser (d) | 8 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Höhe (h1) | 27 mm |
Breite (b1) | 30 mm |
RoHS-konform | Ja |