Drahtseilklemme Edelstahl A4
WN 5176 016 Edelstahl A4
SEILKLE-A4-D6-M6
Art.-Nr. 5176016006
EAN 4057708560783
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
Diese Produkte sind nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden. Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungs bereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Normen | WN 5176-016 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Geeignet für Seildurchmesser (d) | 6 mm |
Klemmbreite (t) | 14 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M6 |
Höhe (h1) | 34 mm |
Bolzenabstand | 14 mm |
Breite (b1) | 28 mm |
RoHS-konform | Ja |